TRG-12 ギアコンビレンチ trad 34936657

ギアコンビレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法(mm)12
全長(mm)185
内容量1個注文コード34936657品番TRG-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本締め可能!

用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。全長(mm)185質量(g)120材質CR-V呼び寸法(mm)12最大トルク(N・m)スパナ/49、ラチェット/91ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15
質問:
全長は?
回答:
全長は、185mmとなります。
2011-10-31

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする