trad
ギアコンビレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
21
12
14
21
全長(mm)
245
185
205
245
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34936675
品番
TRG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本締め可能!
用途
送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。
全長(mm)
245
質量(g)
290
材質
CR-V
呼び寸法(mm)
21
最大トルク(N・m)
スパナ/248、ラチェット/372
ラチェット機構
あり