※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎総業
自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
太さ(sq)
60
20
40
60
許容電流(A)
238
119
181
238
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34937305
品番
HEB60B/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
黒/赤
長さ(m)
50
許容電流(A)
238
芯数
19
太さ(sq)
60
芯径(mm)
39