曜日別特売
405A-30R40 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 34937935

405A-30R40 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 34937935
405A-30R40 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 34937935

405A 自在車(ゴム車)

(13件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)60
ねじ径M12×1.25
許容荷重(daN)20
内容量1個注文コード34937935品番405A-30R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)20ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)60材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入トラスコ品番813-7807形状自在車型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.405-R40旋回半径(mm)46ストッパーなし偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
注意
※ナットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08227581
2023-08-11
用途: ダイニングチェアの修理
サービス業

ダイニングチェアの台車が1ケ所壊れたので、これで対応しました。ホームセンターなどいろいろ探しましたが合うものがなく、何とかこれで代替交換できました。ねじの規格などが素人には分かりづらく、それらをさらに分かりやすく明記くださるとより助かります。

対象商品 : 08227581
2021-06-30
用途: 既存のチェアーのノーマルキャスター交換にて
サービス業

既存のドクターチェアーのキャスターが、通常で使われている一つの車輪に2枚になり構成されているタイプでした。
どうしてもクッションフロアでの使用ですと、移動時に引っかかっていましたが、今回、これに交換する事で、かなりスムーズに移動が出来、移動時のストレスからの解放が実感しました。
まだと早く交換すればよかったと思いました。
床の張り替えも考えてましたので、安くすみ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08227581
2020-10-17
用途: 回転椅子のキャアスター交換
有限会社ミタカシステム製造業

椅子の外観がスマートになり、またボールキャスターは方向転換時の衝撃と回転音が
少なくなり座り心地がとても「快適」にりました。
また 耐久性もよくなります。

対象商品 : 08227572
2021-01-05
用途: テーブルの足交換
晶扇コーポレーション

既製品の足は弱く壊れたので交換しました。丈夫でよかったです。

対象商品 : 08227572
2020-05-14
用途: 作業スツールの脚に使用。

動きもスムーズでデザインもシンプルなので、色々な物に使用できます。ゴム製なので音も静粛性に優れフローリングでも使用できると思います。

対象商品 : 08227581
2019-07-27
用途: 高級ダイニングソファーテーブルの椅子足(交換部品)
オガワホームAS株式会社

捨てたくない椅子のキャスター1個が壊れたのでその交換部品。径が若干小さかったがボルトナットの高さ調整で他の3輪と合わせられ快適に使えるようになった。

対象商品 : 08008725
2017-02-18
用途: 看板に使用
有限会社イソザキ

さすが ハンマーキャスター、何の問題なく使用してます。

対象商品 : 08227572
2016-08-07
用途: 台車の補修用
農・林・水産業

キャスターは作りも良く満足しておりますが、ナットが付属していなかったので別途購入することになりました。ナットはセットにしてほしかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする