曜日別特売
YK-32A 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ) 34938985

YK-32A 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ) 34938985
YK-32A 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ) 34938985

150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード34938985品番YK-32A
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)32接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC呼び径(B)1 1/4最高使用圧力(MPa)1.4(+85℃以下の静流水)形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)135寸法H(mm)84使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BE面間寸法(mm)135クラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 温水器配管

温水器増設時に青銅製ならサビないと思い購入しました。不要となって廃棄する場合でも青銅製なら古物回収の業者が高価買取してくれるので。メッシュが細かいので温水器の中に錆が入り込むのを防いでくれそうです(微粉末状のものは無理でしょうが)。

1が参考にしています
対象商品 : 34938951
2018-04-17
用途: 給水側の配管

海水ポンプの給水側に接続した。片側が固定された配管に接続して使用した。

対象商品 : 34938942
2016-07-07
用途: Yストレーナを組み込んだ製品とした

1)ストレーナのメッシュが細かい80~100メッシュ程度のものがあると
良い。
2)Yストは、配管で固定されるのが普通である。しかし弊社製品の場合、
接続配管が短いことや接続機器が小さいこともあり、Yストで固定できると機器設計が楽になると思う。

対象商品 : 34938976
2014-03-18
用途: ポンプの給水側に取り付けます
農・林・水産業

簡単に取付けが出来たので、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする