アソー
SUS304 内ネジホースニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
10.5
7
10.5
14
取付ねじ(d)
PT1/4
PT1/4
PT3/8
PT1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34940613
品番
HF-7210
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
取付ねじ(d)
PT1/4
タケノコ外径(Φmm)
10.5
トラスコ品番
382-3458
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
質量(g)
31
種類
ホース継手
寸法L(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
10.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法B(mm)
17
寸法D1(Φmm)
7
使用流体
水、空気、油
寸法La(mm)
26
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材