若井産業
堅木用コーススレッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(450本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(410本)
1箱(360本)
1箱(350本)
1箱(290本)
1箱(260本)
1箱(200本)
1箱(190本)
1箱(160本)
1箱(90本)
全長L1(mm)
28
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
34942275
品番
717028J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
ねじの呼び
M3.8
頭径D(Φmm)
8.3
寸法d(Φmm)
3.8
全長L1(mm)
28
ねじ長L2(mm)
23
材質
SUS305J1
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって早期に錆を発生させる恐れがあります。