曜日別特売
WB00120 木割れ防止ビス 若井産業 34942476

 

WB00120 木割れ防止ビス 若井産業 34942476
WB00120 木割れ防止ビス 若井産業 34942476
WB00120 木割れ防止ビス 若井産業 34942476

木割れ防止ビス

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(55本)
全長L1(mm)120
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(55本)注文コード34942476品番WB00120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。

ねじの呼びM4.5頭径D(Φmm)8.6寸法d(Φmm)4.5全長L1(mm)120ねじ長L2(mm)60材質/処理クロメート/メッキ処理

商品説明動画

【商品動画】木割れ防止ビス
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 簡易型の家具作製
製造業

ジャストサイズの簡易型の家具を作製いたしますが、木割れは防止ビスは安心して使用でき助かっております。

対象商品 : 34942372
2023-07-21
用途: ウッドデッキ
ホットマーケット卸売・小売業

木割れしないということで購入しました。かなりの数を留めましたが大丈夫でした、いい製品です。

対象商品 : 34942415
2021-10-02
用途: ビスうち作業
製造業

木割れ防止ビスはHCでの取り扱いサイズが少なく困ってましたが即日発送、助かりました。また利用させていただきます。

対象商品 : 34942406
2019-03-18
用途: 家具製作時
建設業・工事業

始めの食いつきが若干悪い印象でしたが、慣れれば問題ない使用感でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34942381
2018-11-06
用途: 行事用仮設建物

作業性が良く、木が割れず、ネジ自体も丈夫です。頭が少々大きいですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 34942372
2018-01-05
用途: 製品木枠の組み立て
建設業・工事業

25mm長さを購入しました。
ホームセンターでは長いものはたくさんあるのですが、
短い木割れ防止ビスは、なかなか箱売りではないもので、
重宝しています。また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 34942406
2015-04-27
用途: 工作

普通に使えて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする