曜日別特売
7174400 平瓦野地ビス 若井産業 34942756

平瓦野地ビス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
全長L1(mm)40
内容量1箱(500本)注文コード34942756品番7174400
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。

用途平板ストレート瓦+耐火野地板下地全長L1(mm)40頭部形状寸法d(Φmm)4.0ねじの呼びM4材質/処理鉄/グリーンクロメートメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする