U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ 34943623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ 34943623
U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ 34943623
U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ 34943623
U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ 34943623

ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)6.5
外径×内径(Φmm)10×6.5
内容量1巻注文コード34943623品番U2-4-10×6.5-5
参考基準価格(税別)¥2,304販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般空気圧用外径×内径(Φmm)10×6.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30質量(g/m)52材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: シャワートイレに使用
株式会社ライトエンジ

水とお湯をシャワートイレへ供給するために使用しました。3年もてば合格です。

2026-01-27
用途: 金型冷却
製造業

耐久性もありコスパもいいです
いつもリピートさせていただいてます。

2025-02-13
用途: ドルツのジェットウォッシャーのチューブ交換用に
建設業・工事業

元からついている白いチューブの耐久性が最近の商品は悪くなっていて、割れてくるのでこれに交換。スパイラルではないが、固さも柔軟性もちょうどよい。中身も見えて気持ちが良い。中に黄色いものが見えると思ったら、型番のマーキングだった。

対象商品 : 34943605
2022-08-13
用途: 強炭酸水を作る
農・林・水産業

透明で中が汚れてないか遺物が入ってないか確認しやすいのがいいです、硬さも使い易く折れにくいのが良かったです。

対象商品 : 34943632
2021-11-16
用途: 蒸気抜きのホースとして使用予定。
株式会社サプラテクノ製造業

今まで使用していたチューブが入荷未定になってしまい、代用品として注文してみました。
まだ使用していませんが、耐久性に問題がなければ、またお願いするかもしれません。

対象商品 : 34943605
2021-08-19
用途: 機械組み立て品
製造業

適度な硬さと耐久性があり、非常に使いやすかったです。

対象商品 : 34943605
2021-01-24
用途: 水槽のCO2添加用の1次側ホース
製造業

1本のCO2ボンベから3本の水槽のCO2添加用配管として使用しています。透明なチューブでの取り回しが綺麗です!
熱帯魚ショップではこんな長さやお値段では買えないので
水槽で使用したい人は自己責任で購入してみてもいいかと思います。

対象商品 : 34943596
2020-06-09
用途: ステイホームのため
その他業種

ミドボンで自作炭酸水用に購入しました。期待どおりの製品で、格安炭酸水で毎日楽しんでいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする