曜日別特売
U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタ 34943675

 

U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタ 34943675
U2-4-10×6.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタ 34943675

ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)6.5
外径×内径(Φmm)10×6.5
内容量1巻注文コード34943675品番U2-4-10×6.5-5
参考基準価格(税別)¥2,304販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般空気圧用外径×内径(Φmm)10×6.5長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30使用流体空気、水質量(g/m)52負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943657
2014-06-19
用途: 観賞魚用配管

ちょうど良い柔らかさで、非常に扱い易かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする