N2-4-6×4-5 ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ 34943702

N2-4-6×4-5 ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ 34943702
N2-4-6×4-5 ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ 34943702

ナイロンチューブ N2シリーズ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻外径(Φmm)6注文コード34943702品番N2-4-6×4-5
参考基準価格(税別)¥976販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途多目的用途配管用外径×内径(Φmm)6×4長さ(m)5最高使用圧力(MPa)3.0内径(Φmm)4材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水、一般作動油質量(g/m)17負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐薬品
注意
※製造ロットによって若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 熱交換器の水冷配管作業
農・林・水産業

手触りはしなやかで作業がし易い。また塩ビ製なので耐水圧性も優れるかと思う。

対象商品 : 10697976
2024-04-23
用途: 機器メンテナンス
建設業・工事業

いつも使用していますがエア漏れも無く使いやすいです。

対象商品 : 34943754
2022-06-02
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

クイックシール継ユニオンコネクタを使って大型車のオートグリスホースを一部交換しましたがグリスの通りが見えるため便利です。

対象商品 : 10697827
2021-11-14
用途: エア配管

ナイロンなのでかなりの耐久性が有る。室内ならば10年経っても劣化感が無い。ウレタンならば、パキパキに折れたり、弾けたりしてエアー漏れが発生していたが、こちらに変えてからは、まだトラブルが発生していない。

対象商品 : 34943754
2021-10-30
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

ニッタ・ムアー製のナイロンチューブは安心して使用できるので助かります。

対象商品 : 34943702
2021-10-08
用途: キャンピングカーのエアサスに
WEB-ARTS商会

キャンパーのエアサス配管に使用。施工後既に5年経過したが、漏れなどの問題も無く耐久性が証明された。

対象商品 : 34943745
2020-07-14
用途: 鋼材の保護
有限会社ITR Lab.

い硬度も選択したパーツの中で最適でした。試験的に使用したがリピートの購入予定。

対象商品 : 34943754
2019-12-21
用途: オイルレベルゲージのチューブとして

自作オイルセパレートタンクのレベルゲージのチューブとして取り付けましたが、乳白色ですのでブローバイのオイル溜まり量が目視できます。
ナイロンチューブとしての普通の硬さがあり、この使い方には合っていると思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする