曜日別特売
BN10-R ジムノックUK 0.7 ゼブラ 34943912

BN10-R ジムノックUK 0.7 ゼブラ 34943912
BN10-R ジムノックUK 0.7 ゼブラ 34943912

ジムノックUK 0.7

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード34943912品番BN10-R
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943921
2022-01-05
用途: 事務作業

書き味最高です。某有名ペンより滑り過ぎず
書きやすいと思います。なぜもっと売れないか、文房具店に置いてないか
とても不思議です。0.5の発売を止めてしまったのが残念です。

対象商品 : 34943894
2022-01-28
用途: 事務一般
製造業

ずっとこれを使ってきましたが、最近、インクは残っているのに出ないという声が多く、ほかのボールペンに乗り換えました。

対象商品 : 34943894
2021-01-24
用途: 図面やメモ取りに利用

書き味がよく、用紙にひっかりなくスムーズに動くので、現物の寸法測定してメモ取りなどに使用しています。替え芯もあり、良い商品だと思います。

対象商品 : 34943903
2019-06-05
用途: メモ等の記述

ゼブラのノック式ボールペンは、インクが少なめですが、インクが多く入っていても途中で書けなくなることもあり、必ずしも多ければいいとは限りません。ジムノックUKシリーズは安定した書き味で、トラブルなくインクを最後まで使い切れる確率が高いので、結果的にコストパフォーマンスが良くなっているのではないかと思います。価格と品質のバランスが取れた良い製品だと思います。

対象商品 : 34943921
2018-11-06
用途: 事務作業
その他業種

色の濃さ・太さも丁度よく、非常になめらかに書けます。また値段も安いのが魅力です!

対象商品 : 34943894
2018-06-01
用途: 事務作業
株式会社都建設

いつも本社でも使用しており、値段にしては非常に使いやすく重宝しております。

対象商品 : 34943894
2017-02-02
用途: 事務作業
サービス業

旧タイプより断然なめらかで書きやすい!これからも継続して使用し続ける予定です。
ストレスがない

対象商品 : 34943903
2016-09-29
用途: 機械のメンテナンス時

大変書きやすい油性ボールペンです。作業中に手の甲へのメモ書きで重宝しています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする