曜日別特売
ABT02021 18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所) 34944786

 

ABT02021 18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所) 34944786
ABT02021 18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所) 34944786

18-8(SUS304) 角バット ふた

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ21枚取用
内容量1個注文コード34944786品番ABT02021
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。

材質ステンレス18-8(SUS304)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×208×17サイズ21枚取用使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0133-0514TKG品番(2017)6-0131-0514商品タイプフタ
注意
※三宝 18-8型深型角バット(18枚取)は適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34944691
2018-11-07
用途: 従業員食堂で使用
株式会社下部ホテルサービス業

従業員食堂で、従来は角バットの料理の上にラップを掛けて使用しておりましたが、後から来た従業員が食事をする際には、ラップが剥がれて不衛生な状態になっておりました。
本品を使用する様になってから、見た目にも良く衛生的になり、従業員からも評判が良い状況です。
購入して良かったと思っております。

対象商品 : 34944743
2018-10-05
用途: 給食の配食時
医療・福祉・介護関連業

バットだけあったので、同じサイズの蓋を探していました。メーカーも同じものがあって、サイズが合わない不安もなく注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする