曜日別特売
SB-80R はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所) 34944971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はんだこてSB型

(19件のレビュー)
取扱い終了
消費電力(W)80
最高温度(℃)440
内容量1個注文コード34944971品番SB-80R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。

用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。全長(mm)290消費電力(W)80種別平型ニクロムヒーター式質量(g)220最高温度(℃)440コテ先寸法(mm)8×97ヒーター寸法(mm)47×13×2.5(×2)
注意
※こて先:ニッケルメッキ(鉛フリーはんだ非対応)。
※鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があるため、鉄メッキこて先の鉛フリーはんだ対応機種(SC、SS、SMタイプ)をご検討ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34944971SB-80R02211185SB-80SB-80R はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所) 02211185はんだこてSB型SURE(石崎電機製作所)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02211124
2025-12-25
用途: 焼印用に購入

以前使用していた物が廃盤になり100Wのはんだこてを探していました。しっかり高温になり満足した使用感です。

対象商品 : 02211124
2024-06-25
用途: 鉄道模型など他のハンダ付け
その他業種

安達製のつる首小手先を使用(鉄道模型メーカー品)、熱量も良く昔ながらなので使いやすい、だが分解図がなく替えのヒーターが、サプライ品に有るが交換する際にこまる、新しいヒーターに取り換える方法兼分解マニュアルが有ると良い、そこは使う側としては改善してほしい。
分解した所、シンプルだがどう交換すればよいか…そこが困るそこを改善すれば長く使える。

1が参考にしています
対象商品 : 02211124
2022-06-16
用途: 通信機のはんだ作業
株式会社ディ・キャッツ

メーカーは沢山あるが使いやすさから選ぶと石崎に限ります。容量の大きいのは断線しやすいのでこまめに電源を切ることが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 10237604
2021-07-08
用途: はんだ作業
教育・研究機関

作りがしっかりしており,コテ先も補修品として販売されているので,安心して使えると思います.

1が参考にしています
対象商品 : 02211124
2020-02-06
用途: 真鍮、鉄道模型製作
教育・研究機関

木製の持ち手が、長時間使うのには、向いています。
小手先を専用のものに代えることで、作業は一層やり易くなります。
今後も使い続けたいと考えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02211124
2019-05-28
用途: 模型のはんだ付け
運輸・通信業

模型製作する定番商品のようなので購入しました。
他商品と比べて作りがしっかりしているように感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 02211185
2019-08-10
用途: ターミナルなどの熱容量が必要な個所

ワット数が大きいので、ターミナルなどにはうってつけです。
そして、こて先が比較的に細いので、狭い場所にも対応できるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02211124
2019-02-13
用途: 鉄道模型製作
運輸・通信業

模型に使用するには熱量は問題ありませんが、こて先までが少し長く老眼鏡では少し難あり。現役の方には問題ないと思います。100WはすべてSUREです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1が参考にしています
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする