※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
ステンレス作業台(タテ型引出し付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
間口(mm)
750
450
500
600
750
900
1200
奥行(mm)
450
450
600
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34945032
品番
KTVO-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
完成品でお届けします。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/265×335×80、深型/265×335×180
タイプ
K(奥行き450)タイプ
引出し数
4×2列
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
トラスコ品番
298-5365
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34945032
KTVO-750
40198812
KTVO-750
ステンレス作業台(タテ型引出し付き)
東製作所
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。