曜日別特売
フ-UDR420R Dリングファイル(ER) コクヨ 34945933

 

フ-UDR420R Dリングファイル(ER) コクヨ 34945933
フ-UDR420R Dリングファイル(ER) コクヨ 34945933

Dリングファイル(ER)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)200
内容量1冊注文コード34945933品番フ-UDR420R
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用したPP表紙のスタンダードなDリングファイル。

サイズA4タテ背幅(mm)31収納枚数(枚)200幅(mm)260高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール収納寸法(mm)20グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 書類の綴り込み
渡邊一弘税理士事務所サービス業

背表紙に表題を記載するにあたって、スケルトン表紙になっていなかったので、表題を変えるときに差替えが面倒である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

2025-02-25
用途: 業務資料のファイリング

緑色を頻繁に利用しています。
形がしっかりしていて型崩れもしないため、評判が良いようです。

対象商品 : 34945906
2017-09-07
用途: 社内書類の整理

高い棚のファイルも取り易く便利です。幅も厚くない為一冊を取り出すのに持ち易く社内では好評です。リングの開閉回数が多いと、少しゆるくなってきますが、支障はありません。今後も買い足していくと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34945967
2015-08-09
用途: 書類のファイリング

サイズも使い勝手も良いです。ファイリングはコレで統一してるので、取り扱いがなくなるのだけが心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 34945915
2015-05-07
用途: 書類

言わずと知れた一流メーカーの信用での購入です。価格より品質重視での購入です。毎年買っております。問題全く無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 34945976
2014-06-11
用途: 製作完了品の価格についてのまとめの資料をとじる

一年分の資料をとじるのに使っています。
何度もあけたり閉めたりするので、表紙が丈夫で
多少 手荒に扱っても安心です。
どんどん増える資料も、片手でリングをあけられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする