コクヨ
レバーファイル(EZe)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
1冊
1個
サイズ
A4タテ
A4タテ
B5S
色
紺
青
青緑
紺
ダークグレー
緑
ライトグレー
ピンク
赤
紫
黄
黄緑
オレンジ
全13種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34946247
品番
フ-U330DB
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
サイズ
A4タテ
色
紺
仕様
表紙ととじ具を分別廃棄することができます。
幅(mm)
240
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
20
材質(表紙)
R-PP
材質(とじ具)
スチール
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120