コクヨ
レバーファイル(EZe)
(1件のレビュー)
内容量
1冊
1冊
1個
サイズ
A4タテ
A4タテ
B5S
色
ライトグレー
青
青緑
紺
ダークグレー
緑
ライトグレー
ピンク
赤
紫
黄
黄緑
オレンジ
全13種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34946274
品番
フ-U330LM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
サイズ
A4タテ
色
ライトグレー
仕様
表紙ととじ具を分別廃棄することができます。
幅(mm)
240
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
20
材質(表紙)
R-PP
材質(とじ具)
スチール
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120