曜日別特売
メイ-30G 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 34947026

名刺ホルダー(替紙式)

(10件のレビュー)
取扱い終了
最大収納枚数(枚)(台紙)60
収納枚数(枚)300
内容量1冊注文コード34947026品番メイ-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。

材質表紙/ポリプロピレン幅(mm)206高さ(mm)110背幅(mm)45穴間隔(mm)54最大収納枚数(枚)(台紙)60台紙50、(最大)60収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57仕様ポケットタテ入れ、2穴、替背紙式収納枚数(枚)300
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947017
2024-03-22
用途: 名刺保管
建設業・工事業

日々増えていく名刺の保管用に購入。入れ替えも簡単で見やすくていいです。

対象商品 : 34947017
2023-05-15
用途: 名刺保管
株式会社流機エンジニアリング

顧客や取引業者の名刺保管に以前購入して使い勝手が良いとのことで2冊目を購入

対象商品 : 34947035
2022-04-04
用途: 仕事と、家族のカード整理時
サービス業

コンパクトだけれど枚数も入るので
とても便利仕事関係はもちろん、
家族分のお店や診察券整理にもちょうど良く
色で分けて使っております。

対象商品 : 34947026
2020-04-14
用途: 名刺管理
その他業種

とても使いやすく出し入れもしやすい。
冊子の追加もしやすい

対象商品 : 34947053
2019-12-09
用途: 名刺整理
製造業

名刺交換で名刺が200枚くらい溜まったので、注文されました。
500枚くらい収納できるので喜んでます。この先何枚いただいても収納可能です。

対象商品 : 34947035
2019-10-29
用途: 名刺入れ
製造業

机の上に立てて置けるし、枚数もかなり入るので便利です。赤を購入しましたが色も選べるのでよかったです。
ただ入れた名刺が抜けやすいかな。入れやすい分抜けやすいです。

対象商品 : 34946974
2017-12-04
用途: 名刺整理
株式会社スバル製造業

非常に使い易いです。純粋に名刺整理に使っています。

対象商品 : 08432751
2017-11-17
用途: 名刺の整理に使ってます
株式会社新和光学

本棚などに整理の際、横型は安定して使いやすい。用紙が補充できるのも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする