H-869 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン 34947622

H-869 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン 34947622
H-869 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン 34947622

耐食ビット付ハンダゴテ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)45
全長(mm)232(コードは除く)
最高温度(℃)450
内容量1本注文コード34947622品番H-869
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。

用途はんだ付け作業全長(mm)232(コードは除く)消費電力(W)45トラスコ品番370-7881質量(g)75(コードは除く)電源(V)100(50/60Hz)最高温度(℃)450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947604
2019-12-25
用途: 基板への部品実装で。
建設業・工事業

こての先端が細くて使いやすかった。また本体も持ちやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34947622
2015-12-23
用途: 鉛フリーのはんだづけ

溶けやすくて作業がスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする