千代田精機
チヨコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
354-4141
354-4133
354-4141
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34963756
品番
CP-TO
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
用途
M16×1.5(右) 酸素・トーチ用
主な用途
溶断器直結用
仕様
小池・日東ミニコック
トラスコ品番
354-4141
質量(g)
30
流体
酸素
タイプ
トーチプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状
ねじ:M16×1.5(右)