CS-TO4 チヨコック 千代田精機 34963774

チヨコック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ガス酸素
内容量1個注文コード34963774品番CS-TO4
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

用途マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4273種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)適合ガス酸素接続サイズ(mm)Φ5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34963774
2020-05-09
用途: ガス溶断、圧接
建設業・工事業

千代田精機さんの チヨコック製品はいつも使わせて貰っていますが 使いやすく、コンパクトで
とても良い商品です

対象商品 : 34963783
2013-06-25
用途: ガス
創弘工業

ありがとうございました。又、注文しますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする