曜日別特売
MASTER-80H 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972795

MASTER-80H 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972795
MASTER-80H 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972795
MASTER-80H 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972795

手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
Brix測定範囲(%)30.0~80.0
内容量1台注文コード34972795品番MASTER-80H
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。

測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)
自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形
IEC規格 529 IP65
(接眼部を除く)
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5Brix測定範囲(%)30.0~80.0
注意
※寿命はサンプル、温度及び使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972795
2024-09-11
用途: 製造過程における規定数値の確認
製造業

従来のものが経年劣化により目盛りが見づらくなったため買い換えたものです。
安定のアタゴ製で、安心して使用できます。
また手元に届くまでの日数が早いので、現場としても大変助かっています。

対象商品 : 34972795
2022-07-13
用途: つくだ煮の製造
株式会社マルシメ21製造業

今までの物はBrixが薄いもの、中間、濃いものの3個必要でしたが、今回は1個で幅広く使えるので便利でした。

対象商品 : 34972795
2021-03-01
用途: 製造時
製造業

急に必要になった時に直ぐ手に入ってよかったです。
長年使っているものなので価格と利便性で購入しました。

対象商品 : 34972795
2018-11-08
用途: ジャムの糖度を図る
卸売・小売業

計測できる範囲が広いので、低糖タイプのジャムにも使えて便利です。

対象商品 : 34972786
2015-08-10
用途: ラムネ、サイダー用原料シロップ調合時糖度を計る
松本製作所

シロップの糖度が正確に計れました。此方のニーズに合ったデーターが得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする