SL-10N ステープル針 10号 コクヨ 34973425

ステープル針 10号

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
内容量1箱(1000本)注文コード34973425品番SL-10N
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94

入り数50本×20のお買得商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08431543
2023-06-29
用途: 書類の整理
卸売・小売業

留める時の力もそこまでいらないし、使いやすいです。
何度も針を変えなくていいので楽ちんです

対象商品 : 08431543
2020-09-04
用途: 書類綴じ作業
Joe's

1列の弾数が通常のものの倍なので弾詰め作業が楽で、回数が少なくてすみ気に入ってます。

対象商品 : 08431543
2017-03-21
用途: 注文書を束ねる

針なしステープラーを使用してますが、どうしても針タイプで止めないといけないお客様ようには、コクヨ製がやはり安心感があります。

対象商品 : 34973425
2017-04-05
用途: 事務
向井設備建設業・工事業

コクヨ製のステープル針なのでしっかりしていて安心です。

対象商品 : 08431543
2013-04-06
用途: 事務

1本あたりの針数が多い

対象商品 : 08431543
2011-06-09
用途: 他に何かを購入する時に、併せて購入するととてもお得です。
飯田メッキ工業株式会社

特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする