クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583

クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583
クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583
クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583
クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583
クリ-3-1 ゼムクリップ コクヨ 34973583

ゼムクリップ

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
サイズ
内容量1箱(100本)注文コード34973583品番クリ-3-1
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。全長(mm)23サイズシルバー入数24g(約100本)繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 書類整理

長期保存の書類に使ってもさびにくいし常用しています。

2026-02-06
用途: 使いやすい
製造業

ゼムクリップにこだわりはあまりなかったのですが、事務していると使いやすいものと使いにくいものがあるというのがわかってきて、こちらは耐久力も有りそうだなと期待しています。包装が袋というのもいいですね。

2025-10-26
用途: 止めると言うより突くよう
製造業

単価が安いので助かります。
止めることもありますが、各種リセットに広げて突くように使うことも多いです。
ドライバーセット出すのも面倒ですし。
折れることもなくしなりもあり使いやすいです。100均品は固くて折れるので怖いです。

2025-12-15
用途: 仕事用

容量・使い勝手も良く、しっかりしているのでリピートしてます。

2025-10-01
用途: 伝票整理など

コクヨさんの商品ですので安心して購入
配送料を0円にするのに購入価格の調整に
わざわざ文房具屋さんいく手間もはぶけ単価も安いです

対象商品 : 34973617
2024-08-21
用途: 事務用

普通に書類をまとめる用途です。
信頼できるメーカー製で品質に全く不満はありません。
手ごろな数量で購入できて助かります。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 34973592
2024-04-05
用途: 事務作業

毎日たくさん使うのですぐになくなってしまいますが、注文するとすく発送してくれるので、助かります。何度かリピートしています。

対象商品 : 34973617
2024-03-27
用途: 車検証と自賠責の整理や、種々使っています。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと大きめサイズが使いやすいです。しっかりまとめられます。安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする