曜日別特売
タ-20-2R タックインデックス(紙ラベル) コクヨ 34974003

タックインデックス(紙ラベル)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(352片)
サイズ
枠の色
ラベルサイズ(mm)18×25
内容量1パック(352片)注文コード34974003品番タ-20-2R
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。

材質枠の色サイズラベルサイズ(mm)18×25
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 紙資料の検索用
有限会社つるみ印刷

まだまだ紙の資料は有用で、検索用に使用中。
最近は文具店が身近になく、遠方に買いに行くよりもラクに調達できる。大きさがいろいろとあるのも商品一覧で初めて知った。

2025-07-10
用途: 書類整理時
卸売・小売業

いつも使用しています。大きさも3サイズあり、紙ラベルですが丈夫で使いやすいと思います。

2024-12-02
用途: 事務用
サービス業

ペーパレスが進んでいるとは言え依然として紙の書類も多いため、整理整頓には欠かせないアイテムです。

2024-11-29
用途: クリアファイルの見出し用

クリアファイルで書類を整理しています。探しやすいように見出し用として使用しています。耐久性に問題はなく、正入り整頓のツールとして活用しています。

対象商品 : 34973994
2024-06-13
用途: ラベリング
教育・研究機関

もう10年以上このシリーズを購入しています。
安価でかつ結構丈夫です

対象商品 : 08432006
2024-03-08
用途: 検査書類の目次番号
有限会社 イトウテクニカルオフィス

番号を記入してます。番号を記入するにはとても良い大きさです。

対象商品 : 08432024
2023-06-06
用途: システム手帳の分類に

システム手帳の暗証番号を会社別に分けるときにどうしても必要なので買いましたiCloudがありますが、一応私がもしもの時のために残された家族のために作っておくのは仕方のないことだと思って作っています。そのためのシールです。

対象商品 : 08432024
2023-03-08
用途: 書類分けに
株式会社遠藤製作所製造業

特にメーカーにこだわりがあるわけではありませんが
いつも使っているので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする