曜日別特売
IP-241 速乾朱肉液(補充用) コクヨ 34974737

速乾朱肉液(補充用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20mL)注文コード34974737品番IP-241
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
成分油性顔料系インキ内容量(mL)20外寸法(Φ×Hmm)26×91繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974737
2015-03-13
用途: 朱肉の色が薄くなったら補充する。

くっきりと綺麗に押せているので満足しています。また購入すると思います。

対象商品 : 34974737
2014-02-25
用途: 朱肉に補充し、捺印

商品届いて、フタを開ける前から少しインクが漏れていました。
少しだったので、その箇所だけ拭いて使用することにしました。
今後このようなことがないよう、気をつけていただけると助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34974737
2014-01-16
用途: 朱肉の補充

商品到着後、保管しているときに倒れてしまったようで、開封していないのにキャップがゆるんでいたのか洩れてしまって他のものにもべったりインクがついてしまいひどい目に遭いました。拭いて使えるものもありましたが、使えないものは廃棄しました。二度と購入いたしません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする