曜日別特売
ツ-110B つづりひも コクヨ 34974843

つづりひも

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)
先端形状金属先
材質スフ糸16本+PP細糸8本
内容量1パック(20本)注文コード34974843品番ツ-110B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。

用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。先端形状金属先材質スフ糸16本+PP細糸8本長さ(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 安くて使いやすいです
運輸・通信業

たくさん入っていてコスパがいいのでこちらをいつも購入しています。

対象商品 : 34974852
2023-06-13
用途: 書類整理に

綴じるものに合わせて、長短のつづりひもを使い分けています。
耐久も問題なく、うるし先が良いのもあり何度かリピートしています。
何度か再使用もするのですが、特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 34974834
2024-02-29
用途: 事務作業時
有限会社 西部クリーニングその他業種

価格の割に沢山入っているし、品物もしっかりしていて、使いやすいです

対象商品 : 34974886
2022-06-20
用途: 書類を綴る時に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

厚みのある書類、介護現場では日誌や報告書など、年間通して枚数がかさむ書類を保管したりする時に綴りひもで綴って整理できるので良い。値段の割に本数も入っており、紐もしっかりしている。

対象商品 : 34974877
2021-10-14
用途: 事務所内
鉱業

たくさんは使わないけど、ないと困るのでストック用に購入。個人的にウルシ先のほうが好みなのでよさそうと思っています。

対象商品 : 34974886
2020-03-30
用途: 納品書を綴るのに使用

今回購入した商品は、先端の硬い部分が4.5センチもあり、今まで使用してた2.5センチのほうが使用感がいい感じを受けました。

2が参考にしています
対象商品 : 34974834
2019-10-16
用途: 毎木調査時
建設業・工事業

昔ながらのつづりひもで、丈夫で長持ち、使用感の良い製品です。

対象商品 : 08432146
2019-07-18
用途: 期末の伝票整理等

使いやすい製品でした
セルもスムースな使用感ありです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする