コクヨ
油性マーカー(太字ツイン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
青
青
黒
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34975157
品番
PM-42NB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
軸・キャップ・先栓/R-PP
線幅(mm)
太字5・細字1
外寸法(Φ×Hmm)
20×146
インク色
青
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
インク
油性インク(アルコール系
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字/細字
エコマーク認定番号
17 112 058