コクヨ
修正テープ<ケシピコ・詰め替え用テープ>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
6
4
5
6
色(本体)
緑
黄
青
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34975412
品番
TW-146N
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>専用の替えテープです。
材質
テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸
種類
詰め替え用テープ
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
10
色(本体)
緑
エコマーク認定
認定
テープ地色
白
商品タイプ
詰め替え用テープ
エコマーク認定番号
17 112 270
繰り返し・詰め替え
対応