曜日別特売
ケシ-1N プラスチック消しゴム コクヨ 34975622

 

ケシ-1N プラスチック消しゴム コクヨ 34975622
ケシ-1N プラスチック消しゴム コクヨ 34975622

プラスチック消しゴム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)16.6×42.8×10.7
内容量1個注文コード34975622品番ケシ-1N
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
用途鉛筆用外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)16.6×42.8×10.7ホワイト入数1個グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975622
2017-09-07
用途: 事務作業
株式会社FORWORLD TRADE自動車・二輪車・自転車関連業

よく消えるので気に入りました。カバーは画像と違い黒です。

対象商品 : 34975622
2012-07-21
用途: 日常使い。

とてもよく消えます、3000円以上にする為の金額合わせの為の購入でしたが満足してます。

対象商品 : 34975622
2011-07-11
用途: 字を消す

昔から使用してますが良く消えてありがたい。 消しゴムはすべて年数につれ消えが悪くなるので小さい物を何回も買う方が良いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 34975622
2011-03-12
用途: 資格取得の勉強

すごくよく消えるのにすごく安い!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする