曜日別特売
リ-151 三色刷りルーズリーフ(A5サイズ) コクヨ 34975805

三色刷りルーズリーフ(A5サイズ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
名称金銭出納帳(科目なし)
内容量1冊(100枚)注文コード34975805品番リ-151
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

●ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インキのにじまないペン滑りの快適なリーフです。
●罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。

桁数7名称金銭出納帳(科目なし)寸法(mm)207×163サイズA5穴数20穴紙厚(g/m2)100行数25行
注意
※正規JIS規格寸法ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975796
2024-07-16
用途: 事務作業に使います
製造業

使い慣れているので、このまま、作り続けてください。

対象商品 : 34975823
2020-02-20
用途: 帳簿の整理
株式会社エステー工業サービス業

この商品はA5サイズで、本当はB5サイズが必要でした。コクヨのこの商品は、記帳しやすい商品です。

対象商品 : 34975796
2020-10-22
用途: 帳面

コクヨなので、品質に問題無しです。大変満足して居ます。

対象商品 : 34975823
2020-08-18
用途: 仕入れ伝票の記入
建設業・工事業

このサイズは、店頭ではあまり取り扱いがないため、助かってます

2017-06-28
用途: 伝票記帳時
石田電化工業株式会社製造業

B5だと少し小さく、今時はA4サイズが基本なので大きいサイズが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする