曜日別特売
PMR-L10Y 蛍光OAマーカープリフィクス補充用インク コクヨ 34976042

PMR-L10Y 蛍光OAマーカープリフィクス補充用インク コクヨ 34976042
PMR-L10Y 蛍光OAマーカープリフィクス補充用インク コクヨ 34976042

蛍光OAマーカープリフィクス補充用インク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個(20mL)注文コード34976042品番PMR-L10Y
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ペンをさしておくだけで簡単にインク補充ができます。シングルタイプで約17回、太軸タイプで約7回の補充ができ、経済的です。

インク色商品タイプ補充用インク材質ボトル・キャップ・内キャップ/PPインク水性顔料蛍光インク(OA対応)繰り返し・詰め替え対応
注意
※蛍光OAマーカー<プリフィクス>(PM-L102・L202・L104)、スリーウェイ蛍光マーカー(Beetle Tip)(PM-L301)専用です。その他のマーカーには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: マーカーの補充液として

マーカーの使い捨てではなくインクの補充が出来て良い
短時間で漬けっぱなしで置いておくだけで補充できるのもいい

対象商品 : 34976033
2020-01-29
用途: 蛍光ペンが薄くなった時
建設業・工事業

他のメーカーの補充インクは差込口が細いが、コクヨさんのは口が広いので使いやすい。

対象商品 : 34976015
2019-01-31
用途: 詰め替え用
建設業・工事業

マーカーが使い捨てにならず気に入ってます。また購入したいです

対象商品 : 34976024
2018-06-12
用途: 書類などの、整理の時に チェックすろのに使用します。

蛍光ペンを、差しとくだけで インクを吸収してくれるので、手間いらずで簡単・便利です。

対象商品 : 34976015
2017-09-07
用途: 事務作業時
株式会社丸紅住宅資材製造業

インクの補充が簡単にできて、手も汚れないので嬉しいです。

対象商品 : 34976042
2015-09-25
用途: 図面チェック

図面をチェックする際 色々な色の蛍光ペンを使用しますが、特によく使う蛍光ペンがすぐに描けなくなることにいつも不便を感じていました。この商品を知って購入してみたら簡単に補充もできるし、まだ本体自体は痛んでいなくて使えるペンが復活して描けるのでとても嬉しい気持ちになります。次々と捨てて買っていたのを考えると今までもったいないことしたな~と思えます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする