曜日別特売
AP-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976137

AP-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976137
AP-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976137
AP-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976137

サンロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
流体酸素ガス
種別支燃性ガス用
ホース内径(Φmm)8
内容量1個注文コード34976137品番AP-1Φ8
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。

用途
ホース中間用
主な用途ホース中間用種別支燃性ガス用流体酸素ガスタイプバルブソケットホース内径(Φmm)8
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976137
2021-06-12
用途: シールドガスの接続には便利なシリーズ。

シールドガスの接続には便利なシリーズ。
ホースの脱着が容易で助かってます。

対象商品 : 34976121
2020-10-19
用途: ボンベ移動
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンベ移動が非常に楽になりました。
3ヶ月が経過しますが、ガス漏れありません
阪口製作所の製品は間違いありませんね

対象商品 : 34976121
2013-04-23
用途: ガス切断作業

アポロ、日東工器、などすべてスムースに脱着出来ました。また宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする