GS-510 グラファイト替えゴム GS SHIFT 34976697

 

GS-510 グラファイト替えゴム GS SHIFT 34976697
GS-510 グラファイト替えゴム GS SHIFT 34976697

グラファイト替えゴム GS

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)510
内容量1箱(10本)注文コード34976697品番GS-510
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。

長さ(mm)510幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976636
2025-07-20
用途: 旧車のワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カテゴリーはトラック用ですが、旧車の360cc軽自動車のワイパーゴム用として購入しました。このタイプは、近隣のカー用品店やホームセンターどちらも在庫が無く、やっと見つけました。

2025-06-23
用途: クルーザーのワイパーゴム
その他業種

ボート用品ではワイパーのブレードも一緒の交換で、金額的にも高かったので
ゴムの形状から探したらグラファイト変えゴムがヒット。
ゴムだけ交換で済みました。10本入りで2498円良いですね。

2024-12-23
用途: かなりお得
田村屋 吉宝堂

この型式のものを探していました。
旧車のメッキワイパーに使用します。
サイズが2本でぴったりなので、かなりお得でした。

対象商品 : 34976672
2023-07-09
用途: 旧車のメンテナンス時
有限会社一岳

1970年代の旧車に使用。近頃このタイプの替えゴムがなかなか見つからないので、いつまでも作り続けて欲しい商品です。

対象商品 : 34976681
2022-07-16
用途: いすゞビッグホーンのリアワイパー替えゴムとして
小林農園農・林・水産業

昔はこの形状のワイパーブレードが当たり前のように使用されていましたが、最近はあまり見かけない。ホームセンターやカー用品店でも在庫がありません。平成3年UBS55のリアワイパー替えゴムとして購入しました。裁断による長さ調整も容易です。拭きムラもなく良いと思います。

対象商品 : 34976654
2017-02-22
用途: 旧車のメンテナンス
丸和金属工業株式会社

旧車5台全て交換が出来ました。安くて満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 34976672
2016-05-03
用途: ジープのワイパーゴム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

太くてガラスに密着するので拭き取りがとても良いです。長いものをカットして使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 34976672
2015-09-13
用途: ジープのワイパーゴム交換

建設機械用でしたが、三菱ジ-プにちょうど良かったです。 長いタイプを購入して、必要に応じて切って使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする