曜日別特売
HS-L26RKS-G スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機 34985736

HS-L26RKS-G スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機 34985736
HS-L26RKS-G スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機 34985736
HS-L26RKS-G スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機 34985736

スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34985736品番HS-L26RKS-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985736
2023-04-27
用途: 車や自転車のメンテナンス時
その他業種

コンセント付きなので連結増設ができるので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 34985736
2018-05-02
用途: といしを生仕上げする時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 34985736
2016-12-28
用途: 屋号小屋の照明

この商品は昔から同じで進歩がありませんね、しかし改善てんはまだあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする