HS-L26PRT-G プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機 34985833

HS-L26PRT-G プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機 34985833
HS-L26PRT-G プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機 34985833
HS-L26PRT-G プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機 34985833

プルスイッチつきE26レセプタクル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34985833品番HS-L26PRT-G
参考基準価格(税別)¥998販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。

口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
注意
※600W以下で使用してください。
※水に濡れない場所で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985833
2018-04-20
用途: 作業場用

SWの精度問題有り、品質ばらばら、気持良いのも有れば あれ?と感じる物が有る。

対象商品 : 34985833
2013-04-11
用途: 台所の蛍光灯が壊れたので交換した。

見た目は、安っぽい。スイッチの紐は、やたらと長い。2mくらいあるとおもう。
紐を引いた感触は、あまり良くない。カチッとした感じがない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする