曜日別特売
FRA-115N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986734

※ハウジング

FRA-115N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986734
FRA-115N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986734
FRA-115N 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス 34986734

防水ハウジング(FRA)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
極数4
タイプオス
内容量1パック(3個)注文コード34986734品番FRA-115N
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103
ハウジング/FRA-116
タイプオス極数4寸法L(mm)35.5寸法H(mm)20.6寸法W(mm)18.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(リテーナー)15.7×13×15.5仕様リテーナ付材質PBTアズワン品番64-9723-24
注意
※端子は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986752
2020-01-31
用途: 予備
下村農園農・林・水産業

作業機械の間にあるためたまに壊してしまうことがあるので予備備品です

対象商品 : 34986707
2018-05-09
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

黄色い部材の作りが甘い、脱落して接着剤にて固定が必要。

2が参考にしています
対象商品 : 34986725
2013-04-12
用途: お客様からの注文品でした。
自動車・二輪車・自転車関連業

助かりました。日立モバイルの商品は通常仕入れ問屋を通して仕入れていましたが入荷予定日に為ってメーカー欠品報告があって困惑していたところ貴社のラインナップを見て利用させて頂きました。価格が仕入れ価格を上回っていたのと今回はご贔屓のお客さんが目の前で立ち会いながらの検索だったのでただの代理仕入れに為ってしまいましたが、今回は商品が約束道理に予定日以内に渡せた事が最大の利益(^^:)でしたので満足はさせて頂きました。これからも宜しくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする