日立オートパーツ&サービス
Wスリーブ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
注文コード
34987242
品番
B-17
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-16
スリーブ・シェル/-
タイプ
Wソケット用
材質
PVC
寸法L(mm)
34.50
寸法H(mm)
5.00
寸法D(mm)
2.50
寸法W(mm)
12.00
電線被覆外径(mm)
2.5
アズワン品番
64-9722-42