B-28 312ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34987303

B-28 312ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34987303
B-28 312ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34987303

312ファストン端子

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100個)注文コード34987303品番B-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-29
スリーブ・シェル/B-33
タイプオス適合電線(mm2)3.00~5.50寸法L(mm)24.80寸法E(mm)11.00寸法W(mm)8.15寸法d(Φmm)2.50材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987312
2017-05-10
用途: 機械メンテ
渕瀬 牧場農・林・水産業

20個30個程度に小分けのパッケージが欲しいですね

1が参考にしています
対象商品 : 34987303
2016-04-21
用途: オートバイ、自動車の整備に使用しています。
有限会社カーム

安価であるが他の商品と同じ性能でこのサイズが自動車、オートバイの整備をする際にヘッドライトの配線を取るのに同じサイズなので大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする