曜日別特売
B-48 スプライス 日立オートパーツ&サービス 34987461

B-48 スプライス 日立オートパーツ&サービス 34987461
B-48 スプライス 日立オートパーツ&サービス 34987461
B-48 スプライス 日立オートパーツ&サービス 34987461
B-48 スプライス 日立オートパーツ&サービス 34987461

スプライス

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)1.25~2.00
内容量1パック(100個)注文コード34987461品番B-48
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配線の接続に材質黄銅適合電線(mm2)1.25~2.00寸法L(mm)5.00寸法H(mm)4.00寸法W(mm)4.00寸法I(mm)-アズワン品番64-9722-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987461
2025-09-24
用途: 電装品の結線に使ってます。
今野電機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

若干内側にカーブしているので圧着する際にめくれたり偏ったりせず配線の収まりも良く綺麗に確実に結線出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 34987461
2024-03-19
用途: 自動車の配線の分岐に使用
株式会社水野

こちらの商品は切端が配線をま食い込む様に最初から加工されているので配線をカシメル時に工具の溝に沿って巻くいこんでくれるので作業がし易い。
モノタロウブランドの商品は丸まっていなくてⅤになっているので工具の溝に逆らって加工しにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 34987461
2022-11-08
用途: 0.75結線部に使用
M'sStyleFactoryサービス業

いつも結線部分でカシメてる商品で使い勝手良い商品です。カシメの後収縮チューブで被膜して使ってます

1が参考にしています
対象商品 : 34987461
2022-07-27
用途: 配線どうしのカシメ用

端子内側にリブが3本あるので、しっかりと確実にカシメられます。
端末のR付けも気にいったところです。使い良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 34987461
2022-10-15
用途: 自動車配線を途中から取り出し

便利でカシメなので確実。ただ、普通に手で持ってやるには小さいのでやりにくい。自分に合わせた特殊工具を作ってやれば早いけれど、それを作る工程を考えたらどっちがお得か。

対象商品 : 34987461
2022-06-16
用途: 自動車の配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使ってきた中で一番使いやすい。失敗しにくいしバリも出にくい。作業時間の短縮に貢献する。今まで使ってきた中で一番高いスプライスでもありますが笑

対象商品 : 34987732
2022-02-12
用途: 車の電装パーツ配線に使用
その他業種

やはり、日立製は安心感あります。
形状的に使いやすいと個人的には満足しています。DIY用途ですが、車の配線は一歩間違えると大惨事にもなるので信頼性高い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34987461
2022-03-15
用途: 車のメンテナンス

流石にメーカー品だけあって、確実な結線作業が出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする