曜日別特売
B-56 312差込形端子 日立オートパーツ&サービス 34987556

B-56 312差込形端子 日立オートパーツ&サービス 34987556
B-56 312差込形端子 日立オートパーツ&サービス 34987556

312差込形端子

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)タイプメス(シェルセット用端子)適合電線(mm2)3.0~5.0注文コード34987556品番B-56
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-55
スリーブ・シェル/B-57・B-58
タイプメス(シェルセット用端子)適合電線(mm2)3.0~5.0材質黄銅寸法L(mm)24.00寸法E(mm)13.00寸法W(mm)8.90アズワン品番64-9722-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987547
2021-08-29
用途: 配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の日立製。ノーブランド製品とはやはり違いますね

対象商品 : 34987522
2019-11-25
用途: 大きな電流を流したい箇所

メーカー品なので品質は全く問題ありません。端子類はいつもこちらの製品を使用しています。

対象商品 : 34987522
2019-07-07
用途: 312シェルセットに使用
EHCコンサルティング カトウサービス業

ランプ周り等、大電流箇所での定番、昔から変わらない所が良い。

対象商品 : 34987522
2019-01-17
用途: H4ハロゲンランプの補修

H4ハロゲンランプの足と同じものを探していたがやっと見つけました。
HIDの電源端子としてしようしています

2016-06-01
用途: 農機具
農・林・水産業

この端子はホームセンターなどには置いてなくて助かりました

対象商品 : 34987547
2021-01-22
用途: 配線

およそ2までと3-5.5とに分かれているようですが、3あたりの線で前者は論外としても後者はカシメ爪が余り過ぎて具合がよくないです。

対象商品 : 34987522
2016-05-07
用途: 自動車電機配線修理
ガレージプレアデス

メーカー品とあって品質問題なし。

対象商品 : 34987522
2013-07-22
用途: 旧車の配線回りのリフレッシュ

普通にホームセンターで販売している工具で使用出来るので、シロートでも仕上がりが奇麗に出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする