曜日別特売
B-58 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987574

 

B-58 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987574
B-58 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987574
B-58 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987574
B-58 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987574

312シェルセット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
内容量1セット(10組)注文コード34987574品番B-58
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
タイプオス・メス(ロック付き)極数2寸法L(mm)メス:34/オス:30寸法H(mm)メス:16.1/オス:15.9寸法W(mm)メス:13.2/オス:13組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PPアズワン品番64-9722-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987565
2023-01-22
用途: トラクターと作業機のメンテナンス
米森農園農・林・水産業

探してた大きさと同じで良かったですが関係部材の紹介も欲しかった。

3が参考にしています
対象商品 : 34987574
2019-11-17
用途: 平端子(312型)をスローヒューズのフォルダに使用

スローブローヒューズのフォルダに使用しました。片側が余ってしまいますが、市販品(専用品)を購入するより、安価で配線の長さも調整できるので良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 34987565
2019-11-13
用途: ヒュージブルリンク製作用

端子の買い忘れ注意。あと、端子とセットの物があると無駄にならなくていいかも。

3が参考にしています
対象商品 : 34987574
2019-12-20
用途: 電動工具DC側配線

5.5SQビニル被覆線を端子にかしめると、だいぶん絞らないと収まりません。ブラブラなこれのほか、ケース固定タイプもあるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34987565
2018-12-25
用途: バッテリー配線
有限会社伊藤メンテナンスガレージ

入手が困難なパーツなので 各種揃ってるのが有難いです
防水タイプのが有れば 良いですが 端子の問題も有るので
難しいのかも~

1が参考にしています
対象商品 : 34987574
2019-07-07
用途: 自動車(旧車)のランプ周り配線の修理用
EHCコンサルティング カトウサービス業

昔からの定番商品、変更が無いのが良い。
30年前位に改良変更された改悪過剰なロック付きカプラーと違って、
古くなって外す事が難しくなる事が無い。
ほど良いツメで確実にロックされ、外す事も容易。

3が参考にしています
対象商品 : 34987565
2013-10-09
用途: 車両整備

こちらのシェルセット購入いたしましたが、端子はどれを購入すればよいか教えてください。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

組み合せ適合品番:プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
となっております。

対象商品 : 34987565
2014-05-16
用途: コードの接続
シナジーリンクス

大変良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする