曜日別特売
AR1.25-6 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス 34988152

AR1.25-6 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス 34988152
AR1.25-6 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス 34988152

絶縁被覆付丸形端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)6.4
適合電線(mm2)1.25(圧着部内径1.7mm)
内容量1パック(100個)注文コード34988152品番AR1.25-6
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質無酸素銅・ビニル寸法L(mm)25.2寸法d(mm)3.3寸法D(mm)6.4寸法W(mm)11.5適合電線(mm2)1.25(圧着部内径1.7mm)アズワン品番64-9724-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34988143
2015-04-30
用途: 自動車
トータルカーサービスNKS

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする