※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR2-10 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス 34988432 DR2-10 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス 34988432

丸形端子(Dタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm) 注文コード34988432 品番DR2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は適合電線・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm) 寸法L(mm)24 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)10.5 寸法W(mm)14.5 仕様JIS規格品 材質無酸素銅 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-9724-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34988694
2024-05-07
用途:
配線用丸端子として

メーカー品なので少し高めですが、20sqサイズなのでいいものにしました、問題なく使えます。厚みもあり長く持ちそいです。

対象商品:
34988615
2022-01-10
用途:
アーシング

極太のOFCケーブルと組み合わせて自動車のアーシングやマイナス端子の引き直しに使用しています。古い車や錆の多い車などはアイドリングが安定するようになります。圧着は普通の電工ペンチ(マルチ)でもかしめられますが、握力が必要です。スリーブ圧着専用のペンチがあるほうがいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
34988651
2018-03-13
用途:
自動車のアーシング
カークラフト 様

圧着時の感触からしても良いと思う、他のサイズもこちらの物に切り替えたいと思う。

対象商品:
34988667
2015-02-13
用途:
小型船舶の電源配線

使いやすく、品質に信頼感を持てる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする