曜日別特売
A-135 絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34988983

A-135 絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34988983
A-135 絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス 34988983

絶縁付250ファストン端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプメス
(被覆)赤
適合電線(mm2)0.75~1.25
内容量1パック(50個)注文コード34988983品番A-135
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプメス寸法B(mm)6.90寸法W(mm)8.9寸法L(mm)21.5寸法d(Φmm)1.7寸法D(Φmm)4.1寸法G(mm)4.9寸法H(mm)9.8適合電線(mm2)0.75~1.25(被覆)赤材質黄銅・ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34988983
2013-11-25
用途: 車用

高い絶縁性があり、確実な配線接続で信頼性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする