日立オートパーツ&サービス
絶縁付250ファストン端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
メス
オス
メス
色
(被覆)青
(被覆)赤
(被覆)青
適合電線(mm
2
)
1.25~2.00
0.75~1.25
1.25~2.00
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
34988992
品番
A-135L
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
絶縁スリーブ付平型端子 250型
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
タイプ
メス
寸法B(mm)
6.90
寸法W(mm)
8.9
寸法L(mm)
21.5
寸法d(Φmm)
2.4
寸法D(Φmm)
4.5
寸法G(mm)
4.9
寸法H(mm)
9.8
適合電線(mm
2
)
1.25~2.00
色
(被覆)青
材質
黄銅・ナイロン