曜日別特売
DC-1.25 突合せ接続子(被覆なし) 日立オートパーツ&サービス 34989035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1.25 突合せ接続子(被覆なし) 日立オートパーツ&サービス 34989035
DC-1.25 突合せ接続子(被覆なし) 日立オートパーツ&サービス 34989035

突合せ接続子(被覆なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100個)
適合電線(mm2)1.25(圧着部内径1.7mm)
内容量1パック(100個)注文コード34989035品番DC-1.25
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)15寸法D(mm)3.3板厚(mm)0.75適合電線(mm2)1.25(圧着部内径1.7mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする