A-201 防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス 34989245

A-201 防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス 34989245
A-201 防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス 34989245

防水型ピン端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)0.75~1.25
(被覆)赤
タイプオス
内容量1パック(20個)注文コード34989245品番A-201
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプオス寸法b(Φmm)4.00寸法B(Φmm)7.4寸法L(mm)27.7寸法F(mm)16.5寸法H(mm)11.2適合電線(mm2)0.75~1.25電線被覆外径(mm)2.6~3.2(被覆)赤材質黄銅・無酸素銅・ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34989245
2021-03-31
用途: 武日の交換時
サービス業

簡単に、電気配線を外せるので、部品の交換時にとても助かります。防水型で水濡れにも強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする